Varifix Lyddemper
Forhindrer overføring av vibrasjoner(f, eks fra maskinvibrasjoner til forankring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengelengde | Høyde | Utvendig diameter | Overflate | Shore A-hardhet | Materiale | Produktvekt (per element) | Fasthetsklasse | Ultrafiolettresistens | Motstandsdyktighet mot | Maks. lengdeutvidelse | Min. temperaturbestandighet | Gjengetype | Maks. temperaturbestandighet | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Maks. strekkfasthet | Materiale til skruegjenge | Nominell diameter | Sammenpressing ved 600 N trykk | Gjengetype x nominell diameter | Utvendig diameter x høyde | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862800003005 4
|
Varifix Lyddemper A-40X30-M8
|
Gjengelengde
23 mm
|
Høyde
30 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Shore A-hardhet
55
|
Materiale
Naturgummi
|
Produktvekt (per element)
91.800 g
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Alkalier
|
Maks. lengdeutvidelse
500 %
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
40170000000
|
Maks. strekkfasthet
250 N/mm²
|
Materiale til skruegjenge
Stål
|
Nominell diameter
8 mm
|
Sammenpressing ved 600 N trykk
2.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Utvendig diameter x høyde
40 x 30 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862800004005 4
|
Varifix Lyddemper A-50X30-M10
|
Gjengelengde
28 mm
|
Høyde
30 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Shore A-hardhet
55
|
Materiale
Naturgummi
|
Produktvekt (per element)
150.250 g
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Alkalier
|
Maks. lengdeutvidelse
500 %
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
40170000000
|
Maks. strekkfasthet
250 N/mm²
|
Materiale til skruegjenge
Stål
|
Nominell diameter
10 mm
|
Sammenpressing ved 600 N trykk
1.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Utvendig diameter x høyde
50 x 30 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tekniske data
Min./maks. temperaturbestandighet: -40 til 80 °C
Overflatebehandling: Elzink
Shore A-hardhet: 55
Materiale: Naturgummi
Maks. strekkfasthet: 250 N/mm²
Fasthetsklasse: 4,6
Ultrafiolettresistens: Ja
Motstandsdyktighet mot:
Oksidering - Vær - Lut - Vann
Maks. lengdeutvidelse: 500 %
Min. temperaturbestandighet: -40 °C
Maks. temperaturbestandighet: 80 °C
Gjengetype: Metriske gjenger
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)