Varifix Profilfeste C41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Bæreplatelengde | Bæreplatebredde | Bæreplatetykkelse | Profillengde | Innvendig bredde på profil | Profilhøyde | Profiltykkelse | Lengde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull 2 | Bredde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull 2 | Hullavstand | Hullavstand 2 | Hullavstand 3 | Overflate | Vekt | Materiale | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Hullavstand på veggfeste | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2 | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005112090 10
|
Varifix Profilfeste - C41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Bæreplatelengde
135 mm
|
Bæreplatebredde
65 mm
|
Bæreplatetykkelse
6 mm
|
Profillengde
120 mm
|
Innvendig bredde på profil
41.5 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profiltykkelse
4 mm
|
Lengde på avlangt hull
25 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
30 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
13 mm
|
Hullavstand
100 mm
|
Hullavstand 2
37 mm
|
Hullavstand 3
55 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
805 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Hullavstand på veggfeste
100 mm
|
Produktvekt (per element)
809.400 g
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
30 x 13 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
25 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 62 mm
41 x 44 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Vekt: 805 g
Bæreplatelengde (L): 135 mm
Bæreplatebredde (B): 65 mm
Bæreplatetykkelse (t): 6 mm
Profillengde (Lp): 120 mm
Innvendig bredde på profil (Bp): 41,5 mm
Profilhøyde (Hp): 41 mm
Profiltykkelse (tp): 4 mm
Lengde på avlangt hull (LL1): 25 mm
Lengde på avlangt hull 2 (LL2): 30 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 13 mm
Bredde på avlangt hull 2 (LB2): 13 mm
Hullavstand (LA1): 100 mm
Hullavstand 2 (LA2): 37 mm
Hullavstand 3 (LA3): 55 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)