Varifix Profilfeste C41 Power-Lock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Bæreplatelengde | Bæreplatebredde | Bæreplatetykkelse | Profillengde | Innvendig bredde på profil | Profilhøyde | Profiltykkelse | Lengde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull 2 | Bredde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull 2 | Hullavstand | Hullavstand 2 | Hullavstand 3 | Overflate | Vekt | Materiale | Bærekraft | Boring i avlangt hull | Harmonisert systemkode | Hullavstand på veggfeste | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004010961 10
|
Varifix Profilfest-C41-power lock
|
Egnet for monteringsskinne
|
Bæreplatelengde
135 mm
|
Bæreplatebredde
65 mm
|
Bæreplatetykkelse
6 mm
|
Profillengde
120 mm
|
Innvendig bredde på profil
41.5 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profiltykkelse
4 mm
|
Lengde på avlangt hull
25 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
13.5 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
20 mm
|
Hullavstand
100 mm
|
Hullavstand 2
37 mm
|
Hullavstand 3
54 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vekt
780 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Boring i avlangt hull
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Hullavstand på veggfeste
100 mm
|
Produktvekt (per element)
962.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
25 x 13,5 mm
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Bæreplatelengde (L): 135 mm
Bæreplatebredde (B): 65 mm
Bæreplatetykkelse (t): 6 mm
Profillengde (Lp): 120 mm
Innvendig bredde på profil (Bp): 41,5 mm
Profilhøyde (Hp): 41 mm
Profiltykkelse (tp): 4 mm
Lengde på avlangt hull (LL1): 25 mm
Lengde på avlangt hull 2 (LL2): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 13,5 mm
Bredde på avlangt hull 2 (LB2): 20 mm
Hullavstand (LA1): 100 mm
Hullavstand 2 (LA2): 37 mm
Hullavstand 3 (LA3): 54 mm
Vekt: 780 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)