VARIFIX quick fastener power knob 41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Tykkelse | Materialtykkelse | Bredde 1 | Bredde 2 | Nøkkelbredde | Egnet for monteringsskinne | Vekt | Overflate | Tiltrekkingsmoment | Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett | Tillatt tverrstrekkfasthet | Materiale | Gjengetype | Nominell diameter | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter x lengde | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862104050005 20
|
Varifix quick fastener power knob 41
|
Lengde
34.5 mm
|
Høyde
40 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materialtykkelse
7 mm
|
Bredde 1
18 mm
|
Bredde 2
25 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Vekt
90 g
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Tiltrekkingsmoment
40 Nm
|
Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett
5 kN
|
Tillatt tverrstrekkfasthet
3000 N
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
10 mm
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
Produktvekt (per element)
85.825 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 34,5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
For montering av Varifix® skinnesystemer i 40 & 41 range
Rask og enkel montering
Passer til følgende monteringsskinner
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflatebehandling: Elzink
Vekt: 90 g
Tiltrekkingsmoment: 40 Nm
Tillatt strekkfasthet når den trekkes rett: 5000 N
Tillatt tverrstrekkfasthet: 3000 N
Gjengetype: Metriske gjenger
Nominell diameter: M10
Lengde (L): 34,5 mm
Høyde (H): 40 mm
Tykkelse (t1): 4 mm
Materialtykkelse (t2): 7 mm
Bredde 1 (B1): 18 mm
Bredde 2 (B2): 25 mm
Nøkkelvidde: 17 mm