Varifix Quick Nut
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Tykkelse | Egnet for monteringsskinne | Materiale | Overflate | Vekt | Materiale til forbindelseskomponent | Gjengetype | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. temperaturbestandighet | Gjengetype x nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862104001005 25
|
Varifix Quick nut M8 profile 41
|
Lengde
38 mm
|
Bredde
38 mm
|
Materialtykkelse
3 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
55 g
|
Materiale til forbindelseskomponent
Polyoksymetylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
55.700 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862104002005 25
|
Varifix Quick nut M10 profile 41
|
Lengde
38 mm
|
Bredde
38 mm
|
Materialtykkelse
3 mm
|
Tykkelse
8 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
61 g
|
Materiale til forbindelseskomponent
Polyoksymetylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
60.980 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862104003005 25
|
Varifix Quick nut M12 profile 41
|
Lengde
38 mm
|
Bredde
38 mm
|
Materialtykkelse
3 mm
|
Tykkelse
9 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
64 g
|
Materiale til forbindelseskomponent
Polyoksymetylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
57.500 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M12 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
For montering av Varifix® skinnesystemer i 40 & 41 range
Rask og enkel montering
Passer til følgende monteringsskinner
41 x 124 mm
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Material: Stål
Overflate: Elzink
Fasthetsklasse: 5.6
Metriske gjenger
Materiale for forbindelseskomponenten: POM - Polyoxymethylene
Lengde: (L) 40 mm
Bredde: (B) 38 mm
Materialtykkelse: (t1) 3 mm
Min./max. temperaturbestandighet: -40 to 90 °C