VARIFIX Skinne skjøt 3D
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Lengde 2 | Bredde | Bredde 2 | Tykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Vekt | Materiale | Overflate | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862006125961 4
|
Varifix skinne-skjøt 3D PRF L41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
125 mm
|
Lengde 2
62 mm
|
Bredde
49 mm
|
Bredde 2
47 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Lengde på avlangt hull
40 mm
|
Bredde på avlangt hull
15 mm
|
Hullavstand
57 mm
|
Vekt
850 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
72166110000
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
40 x 15 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Lengde (L1):125 mm
Lengde 2 (L2): 62 mm
Bredde (B1):49 mm
Bredde 2 (B2):47 mm
Tykkelse (t1):6 mm
Lengde på avlangt hull (LL):40 mm
Bredde på avlangt hull (LB): 15 mm
Hullavstand (LA1): 57 mm
Vekt: 0,85 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0862001005090 10
|
Varifix skinne 41/22-2m(pris pr meter)
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0862001006090 10
|
Varifix skinne 41/41-2m(pris pr meter)
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0862001225090 15
|
Varifix skinne 41/22-3m(pris pr meter)
|
Forp/Min.best.
15
|
Artikkelnummer
0862001226090 15
|
Varifix skinne 41/41-3m(pris pr meter)
|
Forp/Min.best.
15
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)