Varifix Skinnekobling PRFL41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Bredde | Bredde 2 | Tykkelse | Tykkelse 2 | Hullavstand | Nominell diameter | Vekt | Materiale | Overflate | Bærekraft | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862006003090 10
|
Varifix Skinnekobling PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
200 mm
|
Bredde
40 mm
|
Bredde 2
33.5 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Tykkelse 2
5 mm
|
Hullavstand
56 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Vekt
655 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Bærekraft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
656.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L1):200 mm
Bredde (B1):40 mm
Bredde 2 (B2):33,5 mm
Tykkelse (t1):6 mm
Tykkelse 2 (t2):5 mm
Hullavstand (LA1):56 mm
Nominell diameter (G):10 mm
Vekt:655 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)