Varifix Skinner 41/22
Minste salgsenhet: Varifix Montasjeskinne-C-41/22X2,5X2M = 10 meter
(Pakkeenhet = 5 skinner a 2 meter)
Minste salgsenhet: Varifix Montasjeskinne-C-41/22-TH2,5-3M = 15 meter
Pakkeenhet = 5 skinner a 3 meter)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Materialtykkelse | Bredde på åpning | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Falshøyde | Hullavstand | Skinnelengde | Overflate | Vekt per meter | Brannbeskyttelse sertifisert | Materiale | Bærekraft | Antall skinner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | Antall skinner x skinnelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862001005090 10
|
Varifix skinne 41/22-2m(pris pr meter)
|
Bredde
41 mm
|
Høyde
22 mm
|
Materialtykkelse
2.5 mm
|
Bredde på åpning
22 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
12.5 mm
|
Falshøyde
7.5 mm
|
Hullavstand
35 mm
|
Skinnelengde
2 m
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Vekt per meter
1650 g
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Ja
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Bærekraft
|
Antall skinner
5 STK
|
Harmonisert systemkode
72166110000
|
Produktvekt (per element)
1942.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 12,5 mm
|
Antall skinner x skinnelengde
5 STK x 2 m
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862001225090 15
|
Varifix skinne 41/22-3m(pris pr meter)
|
Bredde
41 mm
|
Høyde
22 mm
|
Materialtykkelse
2.5 mm
|
Bredde på åpning
22 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
12.5 mm
|
Falshøyde
7.5 mm
|
Hullavstand
35 mm
|
Skinnelengde
3 m
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Vekt per meter
1650 g
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Ja
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Bærekraft
|
Antall skinner
5 STK
|
Harmonisert systemkode
72166110000
|
Produktvekt (per element)
1840.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 12,5 mm
|
Antall skinner x skinnelengde
5 STK x 3 m
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
OBS/Advarsel
OBS!!!
Ikke for utendørs bruk!
For utendørs bruk og montering anbefales stainless-steel range.
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate - Sendzimir galv.
Brannbeskyttelse sertifisert: Ja
Bredde (B): 41 mm
Høyde (H): 22 mm
Materialtykkelse (t): 2,5 mm
Bredde på åpning (BÖ): 22 mm
Lengde på avlangt hull (LL1): 20 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 12,5 mm
Falshøyde (HF): 7,5 mm
Hullavstand (LA1): 35 mm
Vekt per meter: 1650 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)