Varifix Spennklemme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Høyde | Bredde | Tykkelse | Bøylelengde | Bøylebredde | Materiale | Overflate | Gjengetype | Vekt | Nominell diameter | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005106061 20
|
Varifix Spennklemme PRFL36/41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
45 mm
|
Høyde
45 mm
|
Bredde
80 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Bøylelengde
95 mm
|
Bøylebredde
53.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Vekt
276 g
|
Nominell diameter
10 mm
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Produktvekt (per element)
315.550 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
36 x 36 mm
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Elzink
Lengde (L): 45 mm
Høyde (H): 45 mm
Bredde (B): 80 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Bøylelengde (LB): 95 mm
Bøylebredde (BB): 53,5 mm
Gjengetype: Metriske gjenger(M10)
Vekt: 276 g
Nominell diameter: 10 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)