Varifix Støttestag for konsoller C41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Materialtykkelse | Bredde | Høyde | Bredde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull | Hulldiameter | Tillatt belastning | Vinkel | Vekt | Overflate | Materiale | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862009125961 4
|
Varifix støttestag for konsoll PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
418 mm
|
Materialtykkelse
3 mm
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
295 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Lengde på avlangt hull
50 mm
|
Hulldiameter
13 mm
|
Tillatt belastning
4.5 kN
|
Vinkel
45 Grad(degree)
|
Vekt
955 g
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Ulegert kvalitetsstål varmvalset, mykt, lagringsevnet
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
937.500 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
50 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Lengde (L): 418 mm
Materialtykkelse (t):3 mm
Bredde (B):50 mm
Høyde (H): 295 mm
Bredde på avlangt hull (LB):13 mm
Lengde på avlangt hull (LL):50 mm
Hulldiameter (RL):13 mm
Tillatt belastning: 4500 N
Vinkel
45 Grader(degree)
Vekt: 955 g
Overflate: Elzink
Materiale: Ulegert kvalitetsstål, 1.0332
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)