Varifix Trekantfeste
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Leglengde | Leglengde 2 | Tykkelse | Overflate | Materiale | Lengde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull 2 | Lengde på avlangt hull 3 | Bredde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull 2 | Bredde på avlangt hull 3 | Hullavstand | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2 | Lengde på avlangt hull 3 x bredde på avlangt hull 3 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005071090 25
|
Varifix Trekantfeste PRFL36/41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Leglengde
106 mm
|
Leglengde 2
106 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Lengde på avlangt hull
30 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
25 mm
|
Lengde på avlangt hull 3
50 mm
|
Bredde på avlangt hull
11 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
11 mm
|
Bredde på avlangt hull 3
11 mm
|
Hullavstand
46 mm
|
Produktvekt (per element)
215.680 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
30 x 11 mm
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
25 x 11 mm
|
Lengde på avlangt hull 3 x bredde på avlangt hull 3
50 x 11 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinner
36 x 36 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Elzink
Leglengde (L): 106 mm
Leglengde 2 (L):106 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Lengde på avlangt hull (LL1):30 mm
Lengde på avlangt hull 2 (LL2): 25 mm
Lengde på avlangt hull 3 (LL3): 50 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 11 mm
Bredde på avlangt hull 2 (LB2): 11 mm
Bredde på avlangt hull 3 (LB3): 11 mm
Hullavstand (LA): 46 mm
Produktvekt (per element): 225,100 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)