Varifix Vingemuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tykkelse | Egnet for monteringsskinne | Materiale | Overflate | Vekt | Fasthetsklasse | Materiale til forbindelseskomponent | Gjengetype | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862104010005 50
|
Varifix Vingemutter M8 profile 41
|
Bredde
36 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vekt
26 g
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Materiale til forbindelseskomponent
polypropylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
28.584 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862104011005 50
|
Varifix Vingemutter M10 profile 41
|
Bredde
36 mm
|
Tykkelse
8 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vekt
33 g
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Materiale til forbindelseskomponent
polypropylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
35.720 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862104012005 50
|
Varifix Vingemutter M12 profile 41
|
Bredde
36 mm
|
Tykkelse
9 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vekt
35 g
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Materiale til forbindelseskomponent
polypropylen
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
33.840 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
For montering av Varifix® skinnesystemer i 40 & 41 range
Rask og enkel montering
Passer til følgende monteringsskinner
41 x 124 mm
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Material: Stål
Overflate: Elzink
Fasthetsklasse: 5.6
Metriske gjenger
Materiale for forbindelseskomponenten: POM - Polyoxymethylene
Lengde: (L) 40 mm
Bredde: (B) 38 mm
Materialtykkelse: (t1) 3 mm
Min./max. temperaturbestandighet: -40 to 90 °C