Varifix Vinkelbeslag -C41-90° Power-Lock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Leglengde | Leglengde 2 | Legbredde | Tykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Overflate | Materiale | Vekt | Antall hull | Bærekraft | Boring i avlangt hull | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004062961 20
|
Varifix vinkelbeslag 90° power lock
|
Egnet for monteringsskinne
|
Leglengde
120 mm
|
Leglengde 2
120 mm
|
Legbredde
40 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hullavstand
51 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Vekt
290 g
|
Antall hull
4 STK
|
Bærekraft
|
Boring i avlangt hull
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
265.325 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Leglengde (L1): 120 mm
Leglengde 2 (L2): 120 mm
Legbredde (B): 40 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Lengde på avlangt hull (LL1): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 20 mm
Hullavstand (LA): 51 mm
Vekt: 290 g
Antall hull: 4 STK
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)