Varifix Vinkelskjøt 90° 4 hull Power-Lock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Tykkelse | Leglengde | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Vekt | Overflate | Materiale | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Hulldiameter | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004050961 5
|
Varifix vinkel-skjøt 90° 4 hull power lo
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
55 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Leglengde
47 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Vekt
325 g
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Hulldiameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
330.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L): 55 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Leglengde (LS): 47 mm
Lengde på avlangt hull (LL): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB): 20 mm
Vekt: 325 g
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0862104050005 20
|
Varifix quick fastener power knob 41
|
Forp/Min.best.
20
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)