Wire på rull
Wire på plastrull
Wire: 7 x 7
Cradle to Cradle®-certified
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tillatt belastning | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Taudiameter | Overflate | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Wirediameter | Wirelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5255000512961 150
|
WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L150M
|
Tillatt belastning
0.35 kN
|
Materiale
Stål
|
Lengde
150000 mm
|
Produktvekt (per element)
9.660 g
|
Taudiameter
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73121098900
|
Wirediameter
1.5 mm
|
Wirelengde
150 m
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000510961 50
|
WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L50M
|
Tillatt belastning
0.35 kN
|
Materiale
Stål
|
Lengde
50000 mm
|
Produktvekt (per element)
10.060 g
|
Taudiameter
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73121098900
|
Wirediameter
1.5 mm
|
Wirelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000522961 150
|
WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L150M
|
Tillatt belastning
0.7 kN
|
Materiale
Stål
|
Lengde
150000 mm
|
Produktvekt (per element)
25.327 g
|
Taudiameter
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73121098900
|
Wirediameter
2.5 mm
|
Wirelengde
150 m
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000520961 50
|
WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L50M
|
Tillatt belastning
0.7 kN
|
Materiale
Stål
|
Lengde
50000 mm
|
Produktvekt (per element)
25.760 g
|
Taudiameter
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73121098900
|
Wirediameter
2.5 mm
|
Wirelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000525961 100
|
WIRE-PÅ-RULL-D3,0MM-L100M
|
Tillatt belastning
1.15 kN
|
Materiale
Stål
|
Lengde
100000 mm
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Taudiameter
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73121098900
|
Wirediameter
3 mm
|
Wirelengde
100 m
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
Ventilasjon, aircondition, himlinger
solcellepanel, oppvarmingapplikasjoner og isolasjons-paneler for kjølerom
høyttalere, dekorasjons-oppheng, skilting
cable-support systems, transportbåndsystemer
OBS/Advarsel
OBS!!!
Ikke godkjent for løft
Tekniske data
Taudiameter: 1,5 mm
Tillatt belastning: 350 N
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Taudiameter: 2,5 mm
Tillatt belastning: 700 N
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Taudiameter. 3 mm
Tillatt belastning: 1150 N
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071403 601961 1
|
Wiresaks enhånds L=190mm
|
Forp/Min.best.
1
|