Sandtools Avstiver
- Rustfri justerbar avstiver
- Rask verktøyfri montering
- Skal benyttes til 2M blad
- Kan benyttes til 1M blad ved tunge laster.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014373990 1
|
Sandtools avstiver
|
Lengde
750 mm
|
Høyde
70 mm
|
Bredde
76 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.470 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- A2 6 mm rustfritt stål
- Ekstrudert og eloksert aluminium skafthylse
- Lengde: 750 mm
- Høyde: 70 mm
- Bredde: 76 mm
- Vekt: 0,47 kg