Sandtools Guide
Hurtigmontert guide for alle blader. En 5 mm låsepinne fester guiden til bladet. Ingen verktøy nødvendig. Monteringstid 4-7 sekunder.
Trinnløs justering fra 30-35 mm til 110 mm. Dette dekker de fleste sekundære overflater eller rails du har tilgjengelig.
Ikke smør gjengebolten. Olje, sand og støv er en dårlig kombinasjon. Bare blås, børst eller skyll med vann hvis den er skitten.
- Naturlig tilbehør til Sandtools blader
- Rask verktøyfri montering på alle Sandtools blader
- Justerbar fra 35 – 110 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014374990 1
|
Sandtools guide
|
Lengde
145 mm
|
Høyde
60 mm
|
Bredde
42 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.350 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools blader
Tekniske data
- Ekstrudert og eloksert aluminium
- A2 M8 rustfri gjengebolt
- 5 mm stål låsepin krom
- Bredde: 60 mm
- Høyde: 145 mm
- Dybde: 42 mm (sideprofil)
- Vekt: 0,35 kg