Sandtools Indikator
Elektronisk vater med direkte visning av fall i prosent. Fallprosent indikeres ved hjelp av lyssterke LED. Bygget for hardt arbeid i anlegg- og utemiljø. Spesialtilpasset Sandtools skaft og maskinfeste, men kan selvfølgelig brukes frittstående.
Grønn midt-LED er vater. 2 faste gule LED til høyre indikerer 2 prosent fall til høyre. To faste og nummer 3 blinker, indikerer 2,5 prosent.
Batteriet varer rundt 40 effektive timer ved 20 ℃. Driftstemperatur er fra -10 ℃ til + 60 ℃
Ladetemperatur er fra 0 ℃ til + 50 ℃ (Batteriets temp-sensor nekter lading hvis den er utenfor temp-område)
Én enkelt trykknapp for alle funksjoner.
Rask trykk for på / av. Hvis ingen bevegelse på 10 minutter, slås den av for å spare batteri. Bare trykk på knappen igjen for å starte.
Når du holder inne trykknappen i 3 sekunder, startes kalibreringsmodus. Dette er indikert med blinkende gule lysdioder og en jevn grønn senter-LED.
- Rask verktøyfri montering
- Horisontal fallvisning +-5%
- Skal kalibreres på verktøy i felt
- Skal kontrolleres for avdrift ved større temperaturendringer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014375990 1
|
Sandtools indikator
|
Lengde
215 mm
|
Høyde
15 mm
|
Bredde
37 mm
|
Materiale
Polyuretan/polyester
|
Produktvekt (per element)
0.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools skaft
- Sandtools maskinfeste
Tekniske data
- Polykarbonat kapsling og linser
- Polyuretan innstøpingsmasse
- Silikon trykknapp og USB deksel
- ABS Monteringsklips (4 stk)
- USB-C ladekabel (1 meter)
- USB-C 5v/1A ladespenning
- 40-60 timer effektiv driftstid
- Auto-off etter 10 minutter stillstand
- Arbeidstemperatur -10 til +60 grader Celsius
- Ladetemperatur 0 til +50 grader Celsius
- Arbeidsmiljø IP65
- Lengde: 215 mm
- Høyde: 15 mm
- Dybde: 37 mm