Sandtools maskinfeste for indikator
Magnetisk maskinfeste for Sandtools indikator. Brukes på rettebjelker, pusseskuffer eller annet utstyr for avretting med maskin.
- Settes på plant og rengjort underlag for maksimal magnetstyrke
- Perfekt for avretting av grusveier, underlag for asfalt og bærelag før steinsetting
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014376990 1
|
Sandtools maskinfeste for indikator
|
Lengde
52 mm
|
Høyde
52 mm
|
Bredde
235 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.350 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Eloksert aluminium hus
- Neodym magneter
- 42 kg magnetkraft
- Bredde: 235 mm
- Høyde: 52 mm
- Dybde: 52 mm
- Vekt: 0,5 kg