Sandtools tannet blad 1M
Det perfekte bladet for jord, leire, hard subbus, grovere pukk mm.
- Naturlig tilbehør til Sandtools Skaft
- Tannet anleggsflate for oppriving av underlag
- Utsparinger for Sandtools Guider
- Ved tung belastning må Sandtools Avstiver benyttes
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014372990 1
|
Sandtools tannet blad 1m
|
Lengde
1000 mm
|
Høyde
85 mm
|
Bredde
30 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.850 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools Skaft
- Sandtools Guider
- Sandtools Avstiver
Tekniske data
- Ekstrudert og eloksert aluminium
- Antall tenner: 44
- Lengde: 1000 mm
- Høyde: 85 mm
- Dybde: 30 mm (sideprofil)
- Vekt: 0,85 kg
- Antall tenner: 44
- Høyde tenner: 16 mm