Structron rake jern
- Glassfiberskaft med solid PowerCore glassfiberkjerne
- Solid tanning i varmebehandlet høykarbon
- PowerGrip stålring forbinder skaft og blad
ProGrip håndtak - SGS-skum gir godt grep og god demping
Rakebredde: 415 mm
- Antall tenner: 16
- Totallengde 1660 mm
- Vekt 1500 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall tinder | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006264990 1
|
STRUCTRON RAKE JERN RETT TYPE (LH16)
|
Materiale
Aluminium/rustfritt stål A2
|
Farge
Aluminium-metallisk
|
Antall tinder
16 STK
|
Lengde
1660 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Rakebredde: 415 mm
- Antall tenner: 16
- Totallengde: 1660 mm
- Vekt: 1500 g