EPDM Tettebånd
- Tett mot vind og vann fra utsiden av en konstruksjon, f.eks. yttervegg
- Diffusjonsåpen membran som lar "stående" fukt slippe ut av konstruksjonen
- Fleksibel tetting som kan ta opp til dels store bevegelser
- Høy motstand mot UV-stråling
- Farge: Svart
- Temperaturbestandig: -40 °C til +80 °C
- Benyttes sammen med Eurasol tape
- Kompatibel med Bitumen
- Vanndamp motstand Sd-verdi: ca. 3,5 m
- Vanndamp diffusjons-motstandskoeffisient: u = 5882
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Backingmateriale | Kjemisk base | Bredde | Rullengde | Design | Ultrafiolettresistens | Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ | Forlengelse ved brudd | Motstandsdyktighet mot | Betingelser for byggevareklasse | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tilleggsartikler | Tykkelse | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0875350200961 4
|
EPDM Tettebånd 0,6x200mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Kjemisk base
Etylenpropylendiengummi
|
Bredde
200 mm
|
Rullengde
20 m
|
Design
Uten selvklebende strips
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ
5882
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferden til byggematerialer og bygningsdeler
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Harmonisert systemkode
40082190000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
3.5 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
2150.000 g
|
Tilleggsartikler
EPDM-forseglingstape, art.nr. 0893700150 skjærekniv, art.nr
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875350500961 2
|
EPDM Tettebånd 0,6x500mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Kjemisk base
Etylenpropylendiengummi
|
Bredde
500 mm
|
Rullengde
20 m
|
Design
Uten selvklebende strips
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ
5882
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferden til byggematerialer og bygningsdeler
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Harmonisert systemkode
40082190000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
3.5 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
5410.000 g
|
Tilleggsartikler
EPDM-forseglingstape, art.nr. 0893700150 skjærekniv, art.nr
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
||
Type | Ikke selvklebende | Med butyltape |
Materiale | EPDM gummi | EPDM gummi |
Farge | Sort | Sort |
Materieltykkelse | 0,6 mm | 1,2 mm |
Maks. strekklengde | 300 % | 300 % |
Temperaturbestandig | -40oC til +800C | -40oC til +800C |
Sd-verdi i m | Sd = 3,5 m | Sd = 7,6 m |
UV-bestandig | Ja | Ja |
Hefter til Bitumen | Ved bruk av Taktett art.nr. 0892 322 5 | Ja |