EPDM Tettebånd selvklebende
- Tett mot vind og vann fra utsiden av en konstruksjon, f.eks. yttervegg
- Fleksibel tetting som kan ta opp til dels store bevegelser
- Strekkevne: 250%
- Høy motstand mot UV-stråling
- Farge: Svart
- Temperaturbestandig: -35 °C til +75 °C
- Arbeidstemperatur: +5 °C til +30 °C
- Kan benyttes sammen med Eurasol tape
- Kompatibel med Bitumen
- Vanndamp motstand Sd-verdi: ca. 12 m
Ved liming til bitumen, sugende eller porøse underlag anbefales bruk av Art.nr. 0893 876 002 - Primer for byggtape
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Rullengde | Ultrafiolettresistens | Forlengelse ved brudd | Motstandsdyktighet mot | Antall ruller | Betingelser for byggevareklasse | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Byggevareklasse/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0875350116961 6
|
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x110mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
110 mm
|
Rullengde
20 m
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Antall ruller
6 STK
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lengde
20 m
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
12 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1838.500 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 75 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875350156961 6
|
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x150mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
150 mm
|
Rullengde
20 m
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Antall ruller
6 STK
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lengde
20 m
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
12 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
2553.334 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 75 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875350206961 4
|
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x200mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
200 mm
|
Rullengde
20 m
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Antall ruller
4 STK
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lengde
20 m
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
12 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
3346.750 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 75 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0875350306961 3
|
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x300mm L:20m
|
Farge
Svart
|
Backingmateriale
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
300 mm
|
Rullengde
20 m
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Forlengelse ved brudd
250 %
|
Motstandsdyktighet mot
Bitumen
|
Antall ruller
3 STK
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lengde
20 m
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
12 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
75 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
5086.666 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 75 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, olje etc.
- Porøse og/eller sugende underlag primes med 'Primer for byggtape' - 0893876002.
- Fjern dekkfolien på limsiden, og trykk båndet godt mot underlaget
- Pass på så båndet ikke strekkes ved påføring
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Type | Helklebende |
Materiale | EPDM gummi |
Farge | Sort |
Materieltykkelse | 0,6 mm |
Maks. strekklengde | 250 % |
Temperaturbestandig | -30oC til +750C |
Sd-verdi i m | Sd = 12 m |
UV-bestandig | Ja |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893876002038 12
|
Primer for byggtape 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)