EURASOL DUS tape
- Bredde: 60 mm, lengde: 25 m
- Ensidig lim
- UV-bestandig 8 uker
- God formbestandighet
- Kraftig vedheft oppnås umiddelbart
- Fri for løsemidler
- Diffusjonsåpen bærer/backing
Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Lengde | Antall per pall | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bransje | Bruksområder | Fullt belastbar | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Spesielt egnet for | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992750050961 6
|
Eurasol Dus Tape B=60Mm L=25M
|
Backingmateriale
Dampgjennomtrengelig takunderlag
|
Klebstoffbasis
Modifisert akrylat
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
25 m
|
Antall per pall
252 STK
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
In closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity
|
Bransje
Bygning
|
Bruksområder
Tetning
|
Fullt belastbar
6 h
|
Harmonisert systemkode
56031310000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
751.500 g
|
Spesielt egnet for
Tak og fasade
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 50 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
- Benyttes til undertak og dampsperre
- Spesielt godt egnet på Wütop-produkter
- Til skjøter og overlappinger
- Luftett liming av gjennomføringer o.l.
- Utbedring av mindre skader
- Unngå varig strekkbelastning
- Skal ikke benyttes der det potensielt blir vedvarende vanntrykk
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Lim | Mod. akrylat |
Ryggmateriale | Polyetylenfolie med polyester gittertråd |
Arbeidstemperatur | Fra 0 ºC til + 50 ºC |
Temperaturbestandig | -40 ºC til + 90 ºC |
Full belastning | Etter 6 timer |