Inspeksjonsluke
Tradisjonell inspeksjonsluke med høy finish.
- Monteres med stabil og sikker innfesting
- Rask montering da låsekilene er formontert og enkelt slås inn i veggen når luken er på plass. Ingen løse deler som kan falle inn i veggen
- Lukene leveres hvitmalt (NCS S 0502Y) i MDF
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5397150150990 1
|
Inspeksjonsluke Tc-Ue 150 x 150mm
|
Bredde
150 mm
|
Høyde
150 mm
|
Dybde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
2-komponent maling
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5397200200990 1
|
Inspeksjonsluke Tc-Ue 200 X 200 Mm
|
Bredde
200 mm
|
Høyde
200 mm
|
Dybde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
2-komponent maling
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5397200300990 1
|
Inspeksjonsluke Tc-Ue 300 X 300 Mm
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
300 mm
|
Dybde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Materiale
Stål
|
Overflate
2-komponent maling
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5397200600990 1
|
Inspeksjonsluke Tc-Ue 600 x 600mm
|
Bredde
600 mm
|
Høyde
600 mm
|
Dybde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Materiale
Stål
|
Overflate
2-komponent maling
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
1: Mål og merk opp lukens plassering. Sag ut hullet med stikksag.
2: Ta ut luken, sett rammen på plass. Slå inn monteringskilene.
3: Sett i luken.