Stamisol ECO - undertak/vindsperre
- Robust og holdbart undertak
- Den tette undertak-løsningen som lar konstruksjonen puste
- Egnet som nødtak inntil 12 måneder
- Kompresjonsbestandig og tråsikkert
- Perfekt i høyereliggende og værharde strøk
- ETA-godkjenning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Tykkelse | Egnet for midlertidig takbelegg | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for kaldbøyingstemperatur | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for å bevare vanntetthet i slagregn | Byggevareklasse | Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | Etter kunstig aldring | Farge | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Harmonisert systemkode | Klebstoffbasis | Lengdestrekkapasitet | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. kaldbøyetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. lengdestrekkapasitet etter aldring | Min. temperaturbestandighet | Min. tverrstrekkapasitet etter aldring | Muffesømmotstand ved 50 mm | Måleretthet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | Strekkapasitet på tvers | Strekkraft etter kunstig aldring | Størrelsesnøyaktighet | Ultrafiolettresistens | Vekt av rull | vanntetthet i sømmene | Min./maks. temperaturbestandighet | Strekkapasitet/betingelser | Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001151990 65
|
Stamisol Eco Undertak 65m²
|
Design
Med selvklebende strips
|
Beleggvekt per m²
335 g
|
Rullengde
26 m
|
Rullbredde
2.5 m
|
Område
65 m²
|
Antall ruller per pall
53 STK
|
Materiale
Polyester-fleece
|
Tykkelse
0.4 mm
|
Egnet for midlertidig takbelegg
12 Måned
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
220 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
220 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
385 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
350 N
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
60 °C
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Fleksible plater for impregnering - bitumen- plast og gummiplater for takimpregnering - fastsettelse av vannbestandighet
|
Betingelser for kaldbøyingstemperatur
Fleksible plater for vanntetting - asfaltplater for vanntetting av tak - fastsettelse av fleksibilitet ved lav temperatur
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for å bevare vanntetthet i slagregn
Bestått, testet i henhold til Technische Universität Berlin
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver
12 Måned
|
Etter kunstig aldring
W1
|
Farge
Blå
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
400 g/m²/h
|
Harmonisert systemkode
560314900900
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Lengdestrekkapasitet
32 %
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.07 m
|
Maks. kaldbøyetemperatur
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. lengdestrekkapasitet etter aldring
32 %
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. tverrstrekkapasitet etter aldring
32 %
|
Muffesømmotstand ved 50 mm
250 N
|
Måleretthet
Passed
|
Produktvekt (per element)
335.000 g
|
Strekkapasitet
32 %
|
Strekkapasitet på tvers
32 %
|
Strekkraft etter kunstig aldring
360 N
|
Størrelsesnøyaktighet
Passed
|
Ultrafiolettresistens
Permanent
|
Vekt av rull
21 kg
|
vanntetthet i sømmene
Passed
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 100 °C
|
Strekkapasitet/betingelser
32 % / i henhold til DIN EN 12311-1
|
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser
-30 °C / i henhold til EN 1109
|
Byggevareklasse/betingelser
E / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,07 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
65
|
Pris
|
Tekniske data
- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 15° fall
- Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke behov for ventilert område mellom isolasjonen og undertaket. Derfor kan hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering
- Perfekt for underluftet skifer og teknisk tegl
- Grønt produkt
- Ingen blafre-lyd ved vind
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 335g |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 240/260 |
Strekkstyrke i N/5 cm langs/tvers | 350/350 |
Vanntetthet | W1 |
Sd-verdi i m | 0,09 |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | E(B2) |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
UV-bestandig i: | 12mnd |
Banebredde i m | 2,5 |
Rullelengde i m | 26 |
Rulleflate i m2 | 65 |
Rullevekt i kg | 24 |
Materiale | Polyester - PES |
Strekkevne | 32% |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681001165990 4
|
Mansjett til hjørne
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0875850172990 1
|
Forseglingsbånd sort, 1500X60X4,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)