Stamisol FI 2SK - Brannhemmende Fasademembran
- Kombinert fasademembran og vindsperre
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Meget lett og montere pga. dukens integrerte limskjøt
- Ekstremt høy rivestyrke pga. innvevde PE–tråder
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 30 mm / tot. 30% av fasaden
- Brannklasse B-s1,d0 og dermed perfekt for rømningsveier
- Kvalifiserer til prosjekter i BKL 2 og 3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Tykkelse | Egnet for midlertidig takbelegg | Ultrafiolettresistens | Farge | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for kaldbøyingstemperatur | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Etter kunstig aldring | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Klebstoffbasis | Lengdestrekkapasitet | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. kaldbøyetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. lengdestrekkapasitet etter aldring | Min. temperaturbestandighet | Min. tverrstrekkapasitet etter aldring | Motstand i luftkanal | Muffesømmotstand ved 50 mm | Måleretthet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | Strekkapasitet på tvers | Strekkraft etter kunstig aldring | Størrelsesnøyaktighet | Vekt av rull | Min./maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse/betingelser | Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001102990 100
|
Stamisol FI 2SK L:40M B:2,5M 100m2
|
Design
Med selvklebende strips
|
Beleggvekt per m²
145 g
|
Rullengde
40 m
|
Rullbredde
2.5 m
|
Område
100 m²
|
Antall ruller per pall
39 STK
|
Materiale
Polyester-fleece
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Egnet for midlertidig takbelegg
4 Måned
|
Ultrafiolettresistens
Permanent
|
Farge
Svart
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
200 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
220 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
280 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
240 N
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Fleksible plater for impregnering - bitumen- plast og gummiplater for takimpregnering - fastsettelse av vannbestandighet
|
Betingelser for kaldbøyingstemperatur
Fleksible plater for vanntetting - asfaltplater for vanntetting av tak - fastsettelse av fleksibilitet ved lav temperatur
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - fastsettelse av strekkegenskaper - del 2: bitumen-, plast- og gummiplater for takimpregnering
|
Byggevareklasse
Av lav brennbarhet, svært lavt branninntak, ingen/lite røyk, ingen drypp
|
Etter kunstig aldring
W1
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
400 g/m²/h
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Lengdestrekkapasitet
32 %
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.15 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. kaldbøyetemperatur
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. lengdestrekkapasitet etter aldring
32 %
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. tverrstrekkapasitet etter aldring
32 %
|
Motstand i luftkanal
0.1 m³/m²xhx50Pa
|
Muffesømmotstand ved 50 mm
250 N
|
Måleretthet
Passed
|
Produktvekt (per element)
145.000 g
|
Strekkapasitet
32 %
|
Strekkapasitet på tvers
32 %
|
Strekkraft etter kunstig aldring
250 N
|
Størrelsesnøyaktighet
Passed
|
Vekt av rull
16 kg
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser
-40 °C / i henhold til EN 1109
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 50 °C
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,15 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Høy UV-bestandighet
- Sd-verdi 0,15m
- Brannklasse B-s1,d0
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 145 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 200/220N |
Vanntetthet | W1 |
Sd-verdi i M | 0,15 |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | B-s1,d0 |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
UV-bestandig før tildekking | 4 måneder |
Banebredde i m | 2,5 |
Rullelengde i m | 40 |
Rulleflate i m2 | 100 |
Rullevekt i kg | 14,5 |
Antall ruller pr. pall | 16 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0875850172990 1
|
Forseglingsbånd sort, 1500X60X4,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)