STAMISOL Forseglingsbånd
- Stender/Sløyfe - tape for STAMISOL produkter
- Polyetylen skumtape for spiker-/skrueforsegling
- Myk og lett formbar tape for liming på sløyfelekter og utforinger til vegg
- Kan benyttes sammen med alle tresorter da produktet er løsemiddelfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Klebstoffbasis | Farge | Total tykkelse | Lengde | Bredde | Ultrafiolettresistens | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Løsemiddelfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0875850172990 1
|
Forseglingsbånd sort, 1500X60X4,5mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Farge
Svart
|
Total tykkelse
4.5 mm
|
Lengde
15 m
|
Bredde
70 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
70 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 20 °C
|
Beholder
Rull
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Produktvekt (per element)
1340.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 70 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Antrasitt grå
- Skummateriale: PVC - Polyvinylchlorid
- Lim: Løsemiddelfritt akrylatlim
- Monteringstemperatur: + 10 til + 40 °C
- Temperaturstabil: - 30 til + 70 °C
- UV - bestandig: Ja
- Lagringsbestandig: 12 mndr. i ubrutt forpakning
- Lengde: 15 m
- Bredde: 60 mm
- Tykkelse: 4,5 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681001150990 65
|
Stamisol Undertak DW 65m²
|
Forp/Min.best.
65
|
Artikkelnummer
0681001151990 65
|
Stamisol Eco Undertak 65m²
|
Forp/Min.best.
65
|