STAMISOL Hjørnemansjett - innvendig hjørne
- 160mm
- Reparasjonsforsegling for STAMISOL produkter
- Polyetylen skumtape for spiker-/skrueforsegling
- Myk og lett formbar
- Anbefalinger om bruk er kun basert på vår erfaring. Stedlige tester anbefales!
- Produktet limes med STAMCOLL N55 eller STAMCOLL AS lim for STAMISOL-produkter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001168990 50
|
Reparasjonsforsegling Ø =160mm
|
Diameter
160 mm
|
Produktvekt (per element)
8.160 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For lokale reparasjoner på STAMISOL undertak og fasadeduker.
- Tillaging av tilslutningsdetaljer
- Tilbehør til Stamisol ECO, DW, PACK 350/500, FI, FA, Effect og Color
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må underlaget primes. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
- Diameter: Ø160 mm
- Farge: Antrasitt
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|