Stamisol Safe One - Fasademembran
- Kombinert fasademembran og vindsperre til fasadekonstruksjoner
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Ekstremt høy rivestyrke pga. innvevde PE–tråder
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 50mm og inntil 50% av fasaden
- Brannklasse A2-s1,d0 og dermed perfekt for rømningsveier
- STAMISOL SAFE ONE er godkjent for bruk i fasade på bygg med mer enn 8 etasjer i risikoklasse 1, 2 og 4, samt for byggverk med mer enn 4 etasjer i risikoklasse 3, 5 og 6.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Materiale | Tykkelse | Egnet for midlertidig takbelegg | Ultrafiolettresistens | Farge | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for kaldbøyingstemperatur | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Etter kunstig aldring | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Harmonisert systemkode | Lengdestrekkapasitet | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. kaldbøyetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. lengdestrekkapasitet etter aldring | Min. temperaturbestandighet | Min. tverrstrekkapasitet etter aldring | Motstand i luftkanal | Muffesømmotstand ved 50 mm | Måleretthet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | Strekkapasitet på tvers | Strekkraft etter kunstig aldring | Størrelsesnøyaktighet | Vekt av rull | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Strekkapasitet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001199990 53
|
Stamisol SAFE ONE
|
Design
Uten selvklebende strips
|
Beleggvekt per m²
310 g
|
Rullengde
20 m
|
Rullbredde
265 cm
|
Område
53 m²
|
Antall ruller per pall
25 STK
|
Materiale
Glassfiber
|
Tykkelse
0.24 mm
|
Egnet for midlertidig takbelegg
2 Måned
|
Ultrafiolettresistens
Permanent
|
Farge
Svart
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
220 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
220 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
1400 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
1300 N
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Fleksible plater for impregnering - bitumen- plast og gummiplater for takimpregnering - fastsettelse av vannbestandighet
|
Betingelser for kaldbøyingstemperatur
Fleksible plater for vanntetting - asfaltplater for vanntetting av tak - fastsettelse av fleksibilitet ved lav temperatur
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
DIN EN 12572 C
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Byggevareklasse
Ikke brennbar, ubetydelig input for brenning, ingen/sjelden røyk, ingen drypp
|
Etter kunstig aldring
W1
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
400 g/m²/h
|
Harmonisert systemkode
701969900850
|
Lengdestrekkapasitet
7 %
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.12 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. kaldbøyetemperatur
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
250 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. lengdestrekkapasitet etter aldring
7 %
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. tverrstrekkapasitet etter aldring
5 %
|
Motstand i luftkanal
0.1 m³/m²xhx50Pa
|
Muffesømmotstand ved 50 mm
500 N
|
Måleretthet
Passed
|
Produktvekt (per element)
310.000 g
|
Strekkapasitet
7 %
|
Strekkapasitet på tvers
5 %
|
Strekkraft etter kunstig aldring
1300 N
|
Størrelsesnøyaktighet
Passed
|
Vekt av rull
14 kg
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser
0,12 m / i henhold til DIN EN 12572 C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 50 °C
|
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser
-20 °C / i henhold til EN 1109
|
Byggevareklasse/betingelser
A2, s1 d0 / i henhold til DIN EN 13501
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 250 °C
|
Strekkapasitet/betingelser
7 % / i henhold til DIN EN 12311-1
|
Forp/Min.best.
53
|
Pris
|
Tekniske data
- UV-bestandig
- Sd-verdi 0,3m
- Brannklasse A2-s1,d0
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 310 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 1400/1300N |
Vanntetthet | W1 |
Sd-verdi i M | 0,2 |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | A2-s1,d0 |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +250 |
UV-bestandig | JA |
Banebredde i m | 2,65 |
Rullelengde i m | 20 |
Rulleflate i m2 | 53 |
Rullevekt i kg | 16,5 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700135990 20
|
Stamcoll safe patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)