Svillemembran
- Duken er påmontert PVC/NBR-skum med forhøyning som gjør det mulig å tette mot ujevnt underlag opptil 10 mm
- PVC/NBR-skum legges ned mot mur/betong og duken brettes opp i konstruksjonens ytterside. Dette overlappes i ettertid av veggduk for å tette huset
- B x L = 500 mm x 20 m
- PVC/NBR gummipakningen(565-sertifisert) er 5 mm x 200 mm x 20 meter. I tillegg er det pålimt 3 stk. spor som tar opp ujevnheter
- Høy aldringsbestandighet i normaltemperaturområde -40 - 40 °C
- Maksimal eksponeringstid for UV: 8 uker
- Anbefalt lagringstemperatur: >0 °C
- Anbefalt materialtemperatur ved montasje: >0 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Tykkelse | Beleggvekt per m² | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5396774620990 20
|
Svillemembran 20m med pakning og duk
|
Materiale
Skum med lukket celle basert på syntetisk gummi
|
Farge
RAL 7021
|
Tykkelse
10 mm
|
Beleggvekt per m²
1250 g
|
Bredde
200 mm
|
Lengde
20 m
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|