Takrennefolie
Takrennefolien erstatter nedløpsrør når en vedlikeholder fasaden ved f. eks fasadereprasjoner, maler- og blikkenslagerarbeide etc. Regnvannet renner gjennom takrennefolien og derved unngår en skader og ødeleggelser av fasaden.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Folietykkelse | Diameter | Rullengde | Tilleggsartikler | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818070150090 1
|
Takrennefolie 200mm x 150M
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Folietykkelse
0.14 mm
|
Diameter
200 mm
|
Rullengde
150 m
|
Tilleggsartikler
Kabelstropper, art.prefiks. 0502 ... tape, art.prefiks 0992
|
Harmonisert systemkode
39201089900
|
Produktvekt (per element)
8939.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Beskytter fasaden mot smuss, vann og murskader
- Leveres i praktisk dispenser.
- Folien erstatter takrenner/nedløpsrør opp til Ø 150mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
099238150 090 1
|
Tekstilforsterket tape sort 50mm x 50m
|
Forp/Min.best.
1
|