Undertakstrammer
- Hindrer at undertak slites av sterke vindforhold o. l.
- Minsker blafrelyd fra undertak
- Samler vann på midten av duken
- Monteres på annenhver steinlekte
- Passer til alle lekter med bredde 48 mm
- Skyves på plass
- Lett å montere og demontere
- Anbefalt montering 1-2 stk pr m²
- 33 stk pr. plate
- Leveringsenhet: 6 plater av 198 stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Materiale | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001124990 198
|
Undertaksstrammere 33stk pr plate
|
Farge
Grafittgrå
|
Bredde
40 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
Etter montering, uten trykk
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
0 g/m²/min
|
Lengde
130 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
8.600 g
|
Typebeskrivelse
Quickfix density min 25Kg/m3
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til 100 °C / Etter montering, uten trykk
|
Forp/Min.best.
198
|
Pris
|
Tekniske data
- Dobbel så stor trykkflate i forhold til eksisterende produkter på markedet
- Undertakstrammeren er testet og godkjent i vindtunnel i orkan styrke på åpen takflate
- Temperaturbestandig +/-100C°
- Bestandig for vær og UV-stråler
- Tetthet på hele 25 kg m³ sikrer at strammeren ikke suger vann