Wütop Mansjett gjennomføring Ø15-22mm
WÜTOP luft- og vindtett mansjett gjennomføring er ideell for tetting rundt rør, kabler o.l. som skal igjennom WÜTOP Undertaksmembraner, WÜTOP dampbremser eller WÜTOP fasademembraner. Mansjetten er utstyrt med integrert limkant og kan brukes både på duker, membraner eller andre bygnings materialer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Bredde | Klebstoffbasis | Fuktmotstand | Ultrafiolettresistens | Min. bearbeidelsestemperatur | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000287961 10
|
Wütop mansjett gjennomføring Ø15-22mm
|
Design
1-fals
|
Lengde
150 mm
|
Bredde
150 mm
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Fuktmotstand
Nei
|
Ultrafiolettresistens
Maks. 6 måneder
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Harmonisert systemkode
401699970900
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Wütop Mansjett gjennomføring egner seg godt til for eksempel tetting rundt rør og kabler.
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må det brukes primer. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
Garantert lufttett forsegling iht. DIN 4108-7, OVE guideline R7 og gjeldende EnEV.
- Løsemiddelfritt lim
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Tekniske data
|
|
Form | Gjennomføring |
Gjennomføring | Ø 15-22mm |
Størrelse | 150mm x 150mm |
Lim | Syntetisk gummi |
UV bestandig | maks 6 måneder |
Lagring | maks 18 måneder |
Arbeidstemperatur | Fra +5 ºC til + 50 ºC |
Temperaturbestandig | -40 ºC til + 80 ºC |