Wütop Mansjett utvendig hjørne
WÜTOP luft-/vindtett mansjett er ideell for liming av WÜTOP Undertak membran, WÜTOP dampsperrer og WÜTOP fasademembraner. Mansjetten er utstyrt med integrert limkant og kan brukes både til å lime duk/membran til hverandre eller til andre bygnings materialer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Bredde | Klebstoffbasis | Fuktmotstand | Ultrafiolettresistens | Min. bearbeidelsestemperatur | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000170961 12
|
Wütop mansjett utvendig hjørne
|
Design
Utvendig hjørne
|
Lengde
75 mm
|
Bredde
75 mm
|
Klebstoffbasis
Polyakrylat
|
Fuktmotstand
Nei
|
Ultrafiolettresistens
Maks. 6 måneder
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Harmonisert systemkode
401699970900
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.667 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Bruksområder
Wütop Mansjett utvendig hjørne egner seg godt til for eksempel liming av duk rundt piper eller takvinduer.
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må det brukes primer. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
Garantert lufttett forsegling iht. DIN 4108-7, OVE guideline R7 og gjeldende EnEV.
- Løsemiddelfritt lim
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Tekniske data
|
|
Form | Utvendig hjørne |
Bredde | 30 mm |
Lengde | 30 mm |
Lim | Syntetisk gummi |
UV bestandig | maks 6 måneder |
Lagring | maks 18 måneder |
Arbeidstemperatur | Fra +5 ºC til + 50 ºC |
Temperaturbestandig | -40 ºC til + 80 ºC |