Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Undertak og vindsperre WÜTOP® Thermo ND Plus
Robust undertaksduk i polyester
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
WÜTOP Thermo ND Plus er et svært dampåpent polyesterbasert kombinert undertak og vindsperre. Kan legges direkte på isolasjon eller taktro under alle underluftede tekkinger på skråtak.
Integrert perforeringssikring i henhold til ETA-17/0206
Forhøyet selvtetting rundt perforeringspunkter på trykkfaste overflater (testet på Fraunhofer-instituttet for byggefysikk).
Teknologi
Polyesterfleece med spesialbelegg
Sikkerhet
Polyester er et svært værbestandig materiale som gir suveren motstandsdyktighet mot UV-stråler og temperaturer på opptil 120°C. Polyesterbelegget er sklisikret og gir godt hold på innfestningspunktene.
Sparer tid og penger
Integrerte klebestrimler gjør installasjonen rask, enkel og sikker.
Spesialversjon for skifer
Egnet som undertak under krevende tekkinger som skifer, teknisk tegl, flat takstein og tretak.
Les monteringsanvisningene for dette produktet.
Europeisk teknisk vurdering ETA-17/0206
UDB-A/USB-A
Oppfyller kravene i produktdatabladet fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A
Perforeringssikker i henhold til ETA-17/0206
Produktet er klassifisert som perforeringssikkert (spikerbestandig) og motstandsdyktig mot regn i henhold til testsertifikatet fra det tekniske universitetet i Berlin og testrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer-instituttet for byggefysikk (begge basert på DIN EN 13111, 2001-08). Merk: Begge systemene ble testet for testrapport P-6-186-2015 (uten spikertetningsbånd) og P-6-187/2015 (med spikertetningsbånd). Wütop Thermo ND Plus viste tilstrekkelig motstand mot spikerpunktering. Bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE anbefales alltid, men stedlig og faglig vurdering må gjøres. Følgende byggerelaterte betingelser må oppfylles:
- Fest krysslekter med spiker på min. 3,1 x 90 mm
- Installer tørre sløyfer (<20M%)
- Unngå eksponerte stifter på dukens overflate; alternativt kan disse stiftepunktene tettes med et egnet forseglings-/tettebånd eller tape
- Merk! Stedlig og faglig vurdering av behov for bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE skal alltid gjøres
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
