Arbeidslampe LED 10W
Oppladbar 10W LED arbeidslampe
- Oppladbar arbeidslampe med Li-ion batteri (mAh)
- 4,5 time driftstid
- Hendig liten lampe for servicearbeider
- Lampehus i aluminium
- Leveres med gulvstativ med gummiføtter
- Lampen lader kun når lampen er slått av
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 820 Lumen
- 3000 Kelvin
- Størrelse (LxBxH): 85 x 115 x 90 mm
- Lader 230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65