Alkalisk batteri GP Ultra LR14/C 1,5V
- Typebetegnelser : C-cell, LR14
- 1,5V
- Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
- Svanemerket
- Leveres 2 batterier i blister pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
082703 990 24
|
Batteri GP Ultra LR14/C 1,5V
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Baby C LR14 AM2
|
Nominell spenning
1.5 V/DC
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Harmonisert systemkode
85061011000
|
Produktvekt (per element)
65.600 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Bruksområder
Alkaliske batterier av typene C-Cell og LR14 er blant de mest brukte engangsbatteriene i dag, og brukes i nesten all slags utstyr.
Noen eksempler er:
- Lommelykter
- Radioer
- Leker
OBS/Advarsel
- Kan ikke lades
- Brukte batterier skal leveres til resirkulering
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)