Batteri alkalisk GP 4LR44 6V
- Batteribetegnelser GP476A/4LR44
- 6V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Bredde | Diameter | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde | Diameter x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827144006990 1
|
Batteri GP 4LR44 6V
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
LR44
|
Nominell spenning
6 V/DC
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Bredde
12.6 mm
|
Diameter
12.6 mm
|
Høyde
24.6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Bredde x høyde
12,6 x 24,6 mm
|
Diameter x høyde
12,6 x 24,6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)