Knappecellebatteri Cr1616 3V
GPs høyytelses litiumbatterier CR1616 har høy energitetthet og er designet for å gi langvarig overlegen kraft til dine miniatyr spesialenheter, f.eks. bilnøkler, termometre, smartklokker, garasjeportåpnere og mye mer. Med bemerkelsesverdige strømsparende egenskaper og en holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring på et kjølig og tørt sted, vil du aldri sitte igjen med tomme batterier. De er laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° C til + 60 ° C. Sikkerhet kommer først – disse batteriene er ikke bare designet for å beskytte dingsene dine med lekkasjesikker konstruksjon, men også for å beskytte dine kjære med godt designet barnesikker emballasje.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IEC-betegnelse for knappecellebatterier | Nominell spenning | Diameter | Høyde | Type oppladbart batteri/batteri | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Diameter x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827081616061 10
|
Knappecellebatteri Cr1616 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
16.0 mm
|
Høyde
1.6 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Diameter x høyde
16,0 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827082430961 10
|
Knappecellebatteri Cr2430 3V
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0827082450090 1
|
Knappecellebatteri Cr2450 3V
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)