Oppladbart AA batteri GP ReCyko 2600mAh
- Størrelse AA/LR06
- 1,2 V
- 2600 mAh
- Forhåndsladet
- Bærekraftig
- Lav selvutladningsrate
- Ladningsretensjon: Opptil 80 % etter 12 måneder
- Driftstemperatur fra -20 °C til +50 °C
- Livssyklus: Opptil 300 ganger
- FSC-sertifisert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
082727 990 1
|
Batteri GP oppladbar AA 1,2V
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,2 V Mignon AA
|
Nominell spenning
1.2 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Ekstremt strømkrevende produkter
- Hørselsvern
- Lykter
- Digitalkameraer
- Blitz
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)