Batterilader, bilutstillingshall 12V 32A
ShowroomCharger 32A representerer det siste innen ladeteknologi. Den er bygget på moderne Switch-Mode teknologi, har en effektivitet på hele 95% og bruker en 7 stegs ladekurve som sørger for optimal lading og batterilevetid. Laderen kan enkelt plasseres under ladende biler og de avtakbare kablene kan føres gjennom motorrommet slik at laderen blir helt usynlig for kundene. Programvaren kan enkelt oppdateres gjennom en separat USB-port.
Brukervennlig
Kun én knapp og et lettlest display.
Optimal lading
7-stegs ladekurve.
Oppgraderbar programvare
Oppdateres gjennom USB-port.
Diskré design og plassering
Designet i svart anodisert aluminium med avtakbare kabler som kan føres gjennom motorrommet.
Ingen støy
Takket være det vifteløse designet er batteriladeren støyfri.
Sikkerhet
Laderen er gnistfri og sikret mot kortslutning og omvendt polaritet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Helisolerte ladeterminaler | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Farge | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Bredde | Dybde | Høyde | Temperatursensor ladeterminal | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510955802990 1
|
DEFA Showroomlader 12V 32A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Kabellengde
5.0 m
|
Helisolerte ladeterminaler
Ja
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
2.5 m
|
Kabeltverrsnitt
8 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.700 kg
|
Farge
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Bredde
125 mm
|
Dybde
62 mm
|
Høyde
227 mm
|
Temperatursensor ladeterminal
Nei
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Inngangsspenning | 230V AC |
Driftstemperatur | -20°C / +40°C |
Ladespenning | 14,4V |
Vedlikeholdslading | 13,6V |
Ladestrøm | 32A |
IP-klasse | IP44 |
Dimensjon (HxBxD) | 227x125x62 |
Vekt | 1,7kg |
Lengde på strømforsyningskabel | 5,0m |
Lengde på ladekabler | 2,5m |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)