Batterilader, verksted 12/24V 125/60A
Verksteder med en batterilader på hver arbeidsstasjon får en mer effektiv arbeidsdag og mindre bortkastet tid. Med stadig flere elbiler øker også etterspørselen etter kraftigere batteriladere. DEFA WorkshopCharger 125A er basert på moderne switch-mode teknologi, og vil bidra til å opprettholde optimal ytelse og holdbarhet på batteriene. Den er kompatibel med alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og Litium-ion. Med sin evne til å gi en kontinuerlig utgangseffekt på 125A er WorkshopCharger 125A perfekt for alle ECU-programmerings- og diagnostiseringsjobber. Med de intuitive skjerm- og menyalternativene har du en fleksibel og allsidig verkstedlader for alle type oppgaver.
Brukervennlig
Intuitivt grensesnitt, skjerm med meny på lokalt språk og smarte funksjoner. Den temperaturstyrte viften minimerer driftsstøy.
Optimal lading
Laderen kompenserer automatisk for temperaturen i rommet og kan brukes til både lading og som strømforsyning.
Ekspertmodus
Her kan brukeren selv angi ladestrøm, ladespenning og vedlikeholdspenning.
Sikkerhet
WorkshopCharger 125A er gnistsikker, polaritetssikker og kortslutningssikker.
Fleksibel i bruk
De avtakbare kablene kan enkelt kobles til og fra for å forbedre brukervennligheten. Selve kabelen kan også byttes ut, noe som forlenger laderens levetid. Laderen kan både festes på vegg og brukes som en mobil enhet.
Holdbarhet
Laderen er laget av kraftige materialer og har en IP20-klassifisering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Bredde | Høyde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510956125990 1
|
DEFA Verkstedlader 12/24V 125/60A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Kabellengde
2.5 m
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
5.0 m
|
Kabeltverrsnitt
25 mm²
|
Produktvekt (per element)
7.200 kg
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Bredde
206 mm
|
Høyde
373 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Inngangsspenning | 100-240V |
Driftstemperatur | -15°C / +50°C |
Strømforbruk | max. 9.5 eff. @ 230V |
Utgangsspenning | 2-32V |
Ladestrøm | 125A@14,4V / 60A@28,8V |
Lengde på strømforsyningskabel | 2,5m |
Lengde på ladekabler | 5,0m |
IP-klasse | IP20 |
Dimensjon (HxBxD) | 373x206x104 |
Vekt | 7,2kg |
Godkjenninger | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000- 4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)