Startkabler 35mm2
Solide startkabler av høy kvalitet.
- 2 stk. StartSafer-bokser beskytter mot overspenning og omvendt polaritet.
- For bensinmotorer opptil 7000 cm3 og dieselmotorer opptil 4000 cm/3.
- Hel-isolerte stålklemmer som tåler en belastning på opptil 600A.
- Leveres i en solid og slitesterk tekstilpose.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kabeltverrsnitt | Kabellengde | Maks. strømstyrke | Beskyttelse mot omvendt polaritet | DIN | Egnet for | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0772035521061 1
|
Startkabler personbil 4,5m 35mm²
|
Farge
|
Kabeltverrsnitt
35 mm²
|
Kabellengde
4.5 m
|
Maks. strømstyrke
600 A
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Nei
|
DIN
Startkabler for veikjøretøyer med forbrenningsmotor
|
Egnet for
|
Harmonisert systemkode
85444290900
|
Produktvekt (per element)
4910.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Farge | Svart Rød |
Kabeltverrsnitt | 35 mm2 |
Kabellengde | 4,5m |
Max. strøm | 600A |
Vekt | 4,7kg |
Standarder | DIN72553 |