Würth powerstart 12V
- Elektronikkvern beskytter mot rippel og overlading,slik at elektriske komponenter ikke skades
- Polvendingssikre såfremt kjøretøyet har batteri og dette har spenning på over 3V
- Strømløse klyper når starteren ikke er tilkoblet
- Brukes på personbiler/båter 12V med bensinmotor og batteri opp til 80Ah
- Starter fra 0 Volt hvis batteriet er helt
- NB! Husk å sette starteren til lading etter bruk.Dette for å sikre at batteriene er ladet til neste start og at de vedlikeholdes best mulig.Kan stå på kontinuerlig vedlikeholdslading
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell strømstyrke | Maks. strømstyrke | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Trådtverrsnitt | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Helisolerte ladeterminaler | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Høyde | Bredde | Dybde | Produktvekt (per element) | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Egnet for maks. slagvolum | Farge | Godkjenningsmerke | Inngangsspenning | Kabellengde | Kabeltverrsnitt | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0772812550990 1
|
Powerstart 12V 600A
|
Typebeskrivelse
Powerstart
|
Nominell strømstyrke
600
|
Maks. strømstyrke
2200
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
16
|
Trådtverrsnitt
25
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
650 mm
|
Helisolerte ladeterminaler
Ja
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Høyde
230 mm
|
Bredde
270 mm
|
Dybde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 kg
|
Antall LED-er
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1
|
Egnet for maks. slagvolum
5000
|
Farge
Rød
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Inngangsspenning
12 V
|
Kabellengde
1800 mm
|
Kabeltverrsnitt
|
Materiale til hus
Plast
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
80
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|||||||
12V | 16Ah | Hawker | 600A | 2200A | 0,65mx25kv | 270x230x100mm | 8kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0772812551090 1
|
Lader til 0772122,077212244 og0772812550
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708812000990 1
|
Hovedsikring 425A powerstart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708812001990 1
|
Startnøkkel(vinkel) powerstartere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708812002990 1
|
Starthendel rele WPS450/600/800
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708812003990 1
|
Batteri WPS450/600/800
|
Forp/Min.best.
1
|