ADR-kabel
- Godkjent for ADR
- Flerlederkabel, forskjellige farger
- -25 ºC til +70 ºC
- Dobbeltisolert i PVC
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07722150 990 100
|
Kabel ADR spole 2X1,5
|
Lengde
100 m
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Farge
Black A09.0.0
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077241500 990 50
|
Kabel ADR bunt 4X1,5
|
Lengde
50 m
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Farge
Black A09.0.0
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077271500 990 50
|
Kabel ADR bunt 7X1,5
|
Lengde
|
Min. temperaturområde
|
Maks. temperaturområde
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077251524 990 50
|
Kabel ADR bunt 5X1,5+2X4
|
Lengde
|
Min. temperaturområde
|
Maks. temperaturområde
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0772815125990 50
|
Kabel ADR bunt 8X1,5+1X2,5
|
Lengde
|
Min. temperaturområde
|
Maks. temperaturområde
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|