Batterikabel
- Kabel for bil og båt
- ISO6722
- 1-leder, rund
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp. +70° C
- Isolert i PVC, silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Farge | Utvendig diameter | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770111 090 25
|
Kabel på spole 1X6,0 sort
|
Trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
4.7 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
66.060 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701110 090 25
|
Kabel på spole 1X6,0 rød
|
Trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
4.7 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
69.819 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701112 090 50
|
Kabel på spole 1X10,0 sort
|
Trådtverrsnitt
10.0 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
6.3 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
111.870 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
077011121 090 50
|
Kabel på spole 1X10,0 rød
|
Trådtverrsnitt
10.0 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
6.3 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
111.490 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701113 090 50
|
Kabel på spole 1X16,0 sort
|
Trådtverrsnitt
16 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
7.0 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
159.110 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770112 090 25
|
Kabel på bunt 1X25,0 sort
|
Trådtverrsnitt
25 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
268.820 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770113 090 25
|
Kabel på bunt 1X35 sort
|
Trådtverrsnitt
35 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
10.2 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
343.420 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770113301090 25
|
Kabel i bunt 1X35 rød
|
Trådtverrsnitt
35 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
10.2 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
378.920 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701135 090 25
|
Kabel på spole 1X50 sort
|
Trådtverrsnitt
50 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
12.0 mm
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
498.620 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|