Bilkabel 1-leder
Kabel for bil og båt
- ISO6722
- Isolert i PVC, silikonfri
1-leder, enfarget, RKUB
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp +70° C
1-leder, 2-farget R2G4
- Godkjent av Volvo
- Driftspenning 100 V
- Maks. temp. +100 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Farge | Utvendig diameter | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770100 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 sort
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
16.840 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770101 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 rød
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
17.815 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770102 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 blå
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Blå
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
16.670 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701020 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 fiolett
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Fiolett
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.100 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770103 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 gul
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Gul
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.053 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770104 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 grønn
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Grønn
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.060 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701040 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 brun
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Brun
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
17.739 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701041 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 grå
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.080 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07701042 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 hvit
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
Hvit
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
17.985 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077010451 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 rød/gul
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.260 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077010455 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 sort/rød
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
17.750 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077010457 090 100
|
Kabel på spole 1X1,5 gul/grønn
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
2.30 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.860 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077010478 990 100
|
Kabel på spole 1X1,5 oransj
|
Trådtverrsnitt
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Harmonisert systemkode
85444993
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)