Bilkabel 1-leder
Kabel for bil og båt
- ISO6722
- Isolert i PVC, silikonfri
1-leder, enfarget, RKUB
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp +70° C
1-leder, 2-farget R2G4
- Godkjent av Volvo
- Driftspenning 100 V
- Maks. temp. +100 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Farge | Utvendig diameter | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770075 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 sort
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Svart
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
9.020 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700751 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 rød
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Rød
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700752 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 blå
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Blå
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.885 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700753 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 gul
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Gul
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700754 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 grønn
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Grønn
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007541 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 grå
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007542 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 hvit
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Hvit
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.899 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007543 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 fiolett
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Fiolett
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007545 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 rød/gul
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007548 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 sort/hvit
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
9.694 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007549 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 sort/rød
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007550 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 sort/grønn
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
9.729 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07700759 090 100
|
Kabel på spole 1X0,75 brun
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
Brun
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007591 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 rød/blå
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007593 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 sort/gul
|
Trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
1.80 mm
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007596 060 100
|
Kabel på spole 1X0,75 rosa
|
Trådtverrsnitt
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Harmonisert systemkode
85444993
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
077007597 990 100
|
Kabel på spole 1X0,75 oransj
|
Trådtverrsnitt
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. temperaturområde
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)