Flerlederkabel,flat
- Kabel for bil og båt
- ISO 6722
- Driftspenning 60 V
- Maks. temp. +70° C
- Silikonfri
- Dobbelt isolert PVC m/plastmantel, sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tråder | Trådtverrsnitt | Nominelt kabeltverrsnitt | Farge | Utvendig diameter | Design | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Bredde | Bredde x tykkelse | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0770205 090 50
|
Kabel på bunt 3X1,5 sort/hvit/brun flat
|
Antall tråder
|
Trådtverrsnitt
|
Nominelt kabeltverrsnitt
3 x 1,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
81.600 g
|
Tykkelse
3.8 mm
|
Bredde
8.7 mm
|
Bredde x tykkelse
8,7 x 3,8 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770201 090 50
|
Kabel på spole 1X1,5 sort/rød rund
|
Antall tråder
1 STK
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Nominelt kabeltverrsnitt
1 x 1,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
3.6 mm
|
Design
Coil
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
28.960 g
|
Tykkelse
|
Bredde
|
Bredde x tykkelse
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770202 060 25
|
Kabel på spole 2X1,5 sort/rød flat
|
Antall tråder
|
Trådtverrsnitt
|
Nominelt kabeltverrsnitt
2 x 1,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Design
Coil
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
25 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
51.440 g
|
Tykkelse
3.8 mm
|
Bredde
6.2 mm
|
Bredde x tykkelse
6,2 x 3,8 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
07702021 090 100
|
Kabel på spole 2X1,5 sort/rød flat
|
Antall tråder
|
Trådtverrsnitt
|
Nominelt kabeltverrsnitt
2 x 1,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
100 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
52.275 g
|
Tykkelse
3.8 mm
|
Bredde
6.2 mm
|
Bredde x tykkelse
6,2 x 3,8 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770203 090 15
|
Kabel på spole 2X2,5 sort/rød flat
|
Antall tråder
|
Trådtverrsnitt
|
Nominelt kabeltverrsnitt
2 x 2,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Design
Coil
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
15 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
74.800 g
|
Tykkelse
4.4 mm
|
Bredde
7.4 mm
|
Bredde x tykkelse
7,4 x 4,4 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Artikkelnummer
07702031 090 100
|
Kabel på spole 2X2,5 sort/rød flat
|
Antall tråder
|
Trådtverrsnitt
|
Nominelt kabeltverrsnitt
2 x 2,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
|
Design
Flens
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
100 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
76.195 g
|
Tykkelse
4.4 mm
|
Bredde
7.4 mm
|
Bredde x tykkelse
7,4 x 4,4 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0770204 090 25
|
Kabel på spole 1X2,5 rød/sort rund
|
Antall tråder
1 STK
|
Trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Nominelt kabeltverrsnitt
1 x 2,5 mm²
|
Farge
|
Utvendig diameter
4.2 mm
|
Design
Coil
|
Harmonisert systemkode
85444993900
|
Lengde
25 m
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
45.520 g
|
Tykkelse
|
Bredde
|
Bredde x tykkelse
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|